パール金属
ピクベジ 角型漬物器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
1.6
1.6
2.2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047745
品番
HB-5395
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質
容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
幅190×奥行120×高さ140
質量(g)
397
容量(L)
1.6