HB-5400 ピクベジ 丸型漬物器 パール金属 11047797

ピクベジ 丸型漬物器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)2.2
内容量1個注文コード11047797品番HB-5400
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。

材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼寸法(mm)幅190×奥行170×高さ155質量(g)463容量(L)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする