中部コーポレーション
DP-1型金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
100
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047934
品番
DP-1-100
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径
100
仕様
差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
114
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
107
寸法B(mm)
96
寸法h(mm)
17