コクヨ
GLOO スティックのり(しっかり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11048908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい
用途
しっかり貼る
成分
PVP
材質
ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP
色
のり:白
サイズ
S
質量(g)
32
エコマーク認定
認定
容量(g)
約10
型番
タ-G301N
本体サイズ(mm)
W27×D27×H88
エコマーク認定番号
18 112 037