曜日別特売
IP-211N 速乾朱肉(エコノミータイプ)補充液 コクヨ 11048951

速乾朱肉(エコノミータイプ)補充液

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11048951品番IP-211N
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥590
販売価格(税別)
536
寸法(mm)縦29×横29×幅97容量(mL)14質量(g)26種類インク:油性顔料系インキインク色朱色繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34974685
2016-04-01
用途: 朱肉のインク補充
農・林・水産業

普通に使用、補充で出来て満足しています。価格的にも安価なので、購入しました。一本で私の場合相当使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 34974685
2015-09-24
用途: 捺印
ソフィア

使用してる朱肉台が気に入ってるので補充してみた。個人的にはアリかと思うが朱肉自体高い物でもないので買換えと比べると金銭的には疑問

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする