- ノートポジティB罫10冊パック P3ノ-31BX10 コクヨ 11048969

ノートポジティB罫10冊パック P3ノ-31BX10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード11048969品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥597
販売価格(税別)
543
寸法(mm)縦252×横179×幅35サイズセミB5質量(g)1150枚数30枚内容罫:中横罫行数35行紙質上質紙B罫(6mm幅)製本様式:無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする