曜日別特売
- ダフニーアルファクールES 出光興産 11049254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニーアルファクールES

取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード11049254品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた潤滑性を発揮し、工具寿命の延長と仕上げの向上が図れます。
バクテリアの発生が少なく、液の寿命を延長できます。
濃度変化に対応して、安定したpH値が維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。
透明感のあるセミケミカルソリューションタイプ型水溶性切削油剤ですので、作業中でも被削材の加工状態を観察することができ、機械回りの汚れ防止に効果を発揮します。
また、混入油の分離性に優れ、透明感が維持します。防錆性が高く、規定倍率で使用すれば、鋳鉄等の発錆を防止することができます。

用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、特殊鋼の汎用切削加工用油剤
引火点(℃)なし危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.8801(15℃)色(ASTM)L3.0(D-1500)表面張力(mN/m)26.8毒劇区分劇物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする