商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11049486品番MT-TB062BW
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB062BW
販売備考:Blue with White & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye 22-23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブルー/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (22/23)