MT-TB067KE タンクパッド MT-TB067KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11049705

MT-TB067KE

タンクパッド MT-TB067KE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11049705品番MT-TB067KE
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB067KE
販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Grey & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RT 14-18
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1200RT (14-18)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW R1200RT (14-18)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする