商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11049897品番MT-TB065W2
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB065W2
販売備考:キャンセル不可商品です。White with Black, Red, Blue & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000R 21-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW M1000RR/M1000R (21-24)