MT-TH032SA タンクパッド MT-TH032SA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11050055

MT-TH032SA

タンクパッド MT-TH032SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11050055品番MT-TH032SA
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TH032SA
販売備考:キャンセル不可商品です。Metallic Silver with Grey, Black &; Gold
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:HONDA CB650R (19-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/グレー/ブラック/ゴールド備考HONDA CB650R (19-23)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする