商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11050710品番MT-BBG003RKW
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BBG003RKW
販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Black &; Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
タイプ:Boot Scuff & Scratch Protection
色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000XR (20-23)