曜日別特売
HB-6593 アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート パール金属 11051979

 

HB-6593 アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート パール金属 11051979
HB-6593 アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート パール金属 11051979

アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11051979品番HB-6593
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンク内を有効活用。対応シンクサイズ39cm~63cm

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)サイズL質量(g)521耐荷重(kg)2適合寸法(cm)シンク:約39~63(ペットボトル対応48~63)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×455~695×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする