曜日別特売
HB-6761 エコステージ ステンレスエアーポット パール金属 11051988

エコステージ ステンレスエアーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11051988品番HB-6761
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

手のひら全体で押せるアップ形状。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン(100℃ -20℃)ABS樹脂(80℃ -20℃) 口がね:ABS樹脂(80℃ -20℃) 中栓・注ぎ口:ポリプロピレン(100℃ -20℃) プッシュボタン:ABS樹脂(80℃ -20℃) 開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン(100℃ -20℃) パッキン:シリコーンゴム(180℃ -20℃) 揚水パイプ:ステンレス鋼アイスブルー質量(g)1625容量(L)2.2口径(Φmm)(内径)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×165×290保温効力(℃)70以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする