パール金属
キッチンメイト 回転オードブルトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11051997
品番
HC-27
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トレーが回るのでオードブルや手巻き寿司・ちらし寿司の盛り付けに。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
604
容量(L)
本体:3.7、トレー:0.26、丸トレー:0.45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×340×65