曜日別特売
HB-5679 茹でクック 両手鍋用ストレーナー パール金属 11052189

 

HB-5679 茹でクック 両手鍋用ストレーナー パール金属 11052189
HB-5679 茹でクック 両手鍋用ストレーナー パール金属 11052189

茹でクック 両手鍋用ストレーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11052189品番HB-5679
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

普通の鍋が茹で鍋に。鍋にセットして茹であがったらサッと引き上げてそのまま湯切り。

材質ステンレス鋼寸法(mm)全長350×幅210×高さ200、アミのみ(脚含む):直径210×高さ155質量(g)158メッシュ12メッシュ適合サイズ20・22cm兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする