MT-TKTM05OW タンクパッド オレンジ/ホワイト MT-TKTM05OW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11052706

タンクパッド オレンジ/ホワイト MT-TKTM05OW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11052706品番MT-TKTM05OW
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TKTM05OW
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure(17/18) オレンジ/ホワイト
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] 17-18
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:オレンジ/ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 1090 Adventure (17/18)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ/ホワイト備考KTM 1090 Adventure (17/18)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする