MT-TK027KO タンクパッド ブラック/グレー/オレンジ MT-TK027KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11053257

タンクパッド ブラック/グレー/オレンジ MT-TK027KO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11053257品番MT-TK027KO
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK027KO
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD Ninja1000SX 20-21 ブラック/グレー/オレンジ
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-21
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ブラック/グレー/バーント オレンジ
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20/21)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/バーント オレンジ備考KAWASAKI Ninja1000SX (20/21)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする