MT-TK030KG タンクパッド ブラック/グレー/グリーン  MT-TK030KG MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11053528

タンクパッド ブラック/グレー/グリーン MT-TK030KG

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード11053528品番MT-TK030KG
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK030KG
販売備考:キャンセル不可商品です。H2 SX 18-22 ブラック/グレー/グリーン
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 18-22
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ブラック/グレー/グリーン/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI H2 SX (18-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/グリーン/メタリック シルバー備考KAWASAKI H2 SX (18-22)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする