曜日別特売
MT-BKL002HS2 タンクプロテクター/シールド  MT-BKL002HS2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11054237

タンクプロテクター/シールド MT-BKL002HS2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11054237品番MT-BKL002HS2
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BKL002HS2
販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,イエロー&;メタリックゴールド
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22
タイプ:Knee Section Protectors
色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (21/22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド備考BMW S1000R (21/22)タイプKnee Section Protectors
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする