曜日別特売
MT-BKL002R タンクプロテクター/シールド  MT-BKL002R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11054246

タンクプロテクター/シールド MT-BKL002R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11054246品番MT-BKL002R
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BKL002R
販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields レッドwithホワイト,ブラック&;メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22
タイプ:Knee Section Protectors
色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (21/22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW S1000R (21/22)タイプKnee Section Protectors
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする