PROMOTE(プロモート)
防爆両口メガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
19×22
17×19
19×22
21×26
22×24
24×27
24×30
26×32
27×30
30×32
32×36
36×41
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11055838
品番
PM1023-1922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
厚さ(mm)
大レンチ部:14、小レンチ部:14
全長(mm)
274
質量(g)
350
対辺寸法(mm)
19×22
外径(Φmm)
大レンチ部:34、小レンチ部:29