PROMOTE(プロモート)
防爆両口メガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
30×32
17×19
19×22
21×26
22×24
24×27
24×30
26×32
27×30
30×32
32×36
36×41
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11055908
品番
PM1023-3032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
厚さ(mm)
大レンチ部:18、小レンチ部:18
全長(mm)
384
質量(g)
780
対辺寸法(mm)
30×32
外径(Φmm)
大レンチ部:50、小レンチ部:47