PROMOTE(プロモート)
防爆両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
24×30
17×19
17×21
19×21
19×22
21×26
22×24
24×27
24×30
26×32
27×30
30×32
32×36
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056005
品番
PM1041-2430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
厚さ(mm)
大スパナ部:13、小スパナ部:13
全長(mm)
250
質量(g)
480
対辺寸法(mm)
24×30
外径(Φmm)
大スパナ部:60、小スパナ部:56