PROMOTE(プロモート)
防爆ペンチ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
全長(mm)
150
注文コード
11056109
品番
PM1154-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
線材を曲げたり切断します。
全長(mm)
150
質量(g)
240
口開き(mm)
深さ27