曜日別特売
PM1297-250 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート) 11056267

PM1297-250 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート) 11056267
PM1297-250 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート) 11056267
PM1297-250 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート) 11056267
PM1297-250 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート) 11056267
PM1297-250 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート) 11056267

防爆共柄スクレッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11056267品番PM1297-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途削り落し作業に使用します。全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)直線側:37、直角側:37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする