曜日別特売
PM1179-008 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート) 11056310

PM1179-008 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート) 11056310
PM1179-008 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート) 11056310
PM1179-008 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート) 11056310
PM1179-008 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート) 11056310

防爆両口ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)880
サイズ8P
頭径(mm)50×50
頭部長(mm)150
内容量1個注文コード11056310品番PM1179-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途
両面が使え、木杭の打ち込みもできます。
全長(mm)880質量(kg)3.8サイズ8P材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)150主な用途打込作業頭径(mm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする