曜日別特売
MT-TKTM07W タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11056486

タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11056486品番MT-TKTM07W
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TKTM07W
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ホワイト
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KTM 390 Duke (17/18)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする