サンドビック
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法l1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法l1(mm)
200
注文コード
11056543
品番
570-2C 25 200
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
601-2779
質量(kg)
0.7
寸法h(mm)
23
寸法l1(mm)
200
寸法l3(mm)
80
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmm(mm)
25
寸法lth(mm)
15
寸法dmt(mm)
25
寸法Dth
G1/4