MT-TK026Y タンクパッド&リアテール イエロー/ブラックMT-TK026Y MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057028

 

MT-TK026Y タンクパッド&リアテール イエロー/ブラックMT-TK026Y MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057028
MT-TK026Y タンクパッド&リアテール イエロー/ブラックMT-TK026Y MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057028
MT-TK026Y タンクパッド&リアテール イエロー/ブラックMT-TK026Y MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057028

タンクパッド&リアテール イエロー/ブラックMT-TK026Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11057028品番MT-TK026Y
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK026Y
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD&;REAR TAIL GUARD イエローwithブラック,ホワイト&;メタリックシルバー
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 17-20
タイプ:Tank Pad & Rear Tail Guard
色[カラー]:イエロー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Z900RS (17-20)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートイエロー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー備考KAWASAKI Z900RS (17-20)タイプTank Pad & Rear Tail Guard
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする