MT-TB044WKR タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド  MT-TB044WKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057125

タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド MT-TB044WKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11057125品番MT-TB044WKR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB044WKR
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250RT 19-22 ホワイト/ブラック/レッド
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-22
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250RS (19-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (19-22)タイプTANK PAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする