MT-TK032KB タンクパッド&リア TAIL GUARD MT-TK032KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11057290

タンクパッド&リア TAIL GUARD MT-TK032KB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11057290品番MT-TK032KB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK032KB
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Blue, Graphite Grey, White & Metallic Silver
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 17-23
タイプ:Tank Pad & Rear Tail Guard
色[カラー]:ブラック/ブルー/グラファイト グレー/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Z900RS (17-23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ブルー/グラファイト グレー/ホワイト/メタリック シルバー備考KAWASAKI Z900RS (17-23)タイプTank Pad & Rear Tail Guard
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする