曜日別特売
4326-33-GR ウォーターストップ 軽トラック用 ボンフォーム 11058644

 

4326-33-GR ウォーターストップ 軽トラック用 ボンフォーム 11058644
4326-33-GR ウォーターストップ 軽トラック用 ボンフォーム 11058644

ウォーターストップ 軽トラック用

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード11058644品番4326-33-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー
ウエットスーツ素材で水・汚れをガード !
ほとんどの軽トラに取付けOK !

適合車種
【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)
【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)
【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)
【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)
【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)
【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く
【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)
【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
グレー仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11058635
2025-08-26
用途: タイヤショベルの運転席用

ws310の運転席カバーを探していました。
座席、背もたれ部分もピッタリです。
材質もとても良く快適に作業ができます。
ヘッドラレスは使いません。

2025-10-17
用途: 雨天作業時のシート保護として
CRITTER

座りごごちはクッション性があり、以前購入した安いシートカバーよりいい。
ヘッドレスト部分のカバーはヘッドレスト形状に合わせて固定できるよう改良したほうがいい。ただの長い布でしかない。
価格は セットで3000円にしてほしい。

2025-04-27
用途: 自動車に取付
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

DA52Tのキャリートラックに取り付けました、汎用品ですが意外とフィットしておりました、ただ、ヘッドレストは、古い車種なので、大きすぎたので取付けませんでしたDA16Tのキャリートラックでしたらいいかもしれません。

対象商品 : 11058635
2024-07-07
用途: 軽トラに気持ちよく乗りたい時
きよみず学習教室教育・研究機関

裏生地に工夫があり、ズレないので気を使わずさっと乗り出せます。シートが傷んできたのでシートカバーを購入したのですが、もっと早く買っておけばよかったと思いました。
黒はおしゃれです。軽トラは大きな荷物を運びたいとき、非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 11058635
2024-05-31
用途: 軽トラのシートに取り付けた

軽トラの運転席シートがほつれてきたので取り付けた。
結構生地も丈夫そうでしっかり取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 11058635
2024-08-07
用途: 軽トラックシートカバー

取り付けは簡単にできました。背もたれの上部が被せになっていればなお良いと思います。価格が安価で素材が良い感じですが、あとは耐久性がどの程度か。

対象商品 : 11058635
2022-10-02
用途: 軽トラ運転時使用

純正の安いイメージから黒くなりいい感じになりました。

対象商品 : 11058635
2022-03-27
用途: 運転時に使用
農・林・水産業

先回運転席用に、今回助手席用に購入乗り降りにもずれもなく快適仕様です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする