DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328
DSV-3300 ハイパーV DELTA 厨房シューズ 日進ゴム 11063328

ハイパーV DELTA 厨房シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード11063328品番DSV-3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・耐油・耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の厨房シューズです。
・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。
・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します

サイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(耐油性)標準質量(g/片足)約233機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)なし入数1足甲被タイプスリッポンタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする