東安
腕カバー 牛革 溶接用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双(1枚)
注文コード
11063581
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。
柔軟性に富み、耐久性に優れている。
用途
溶接、鉄鋼、機械
材質
自然牛皮
幅(mm)
約16~23
厚さ(mm)
1.7(±0.2)
全長(cm)
約46
特性
柔軟性、耐久性