曜日別特売
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608

OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608
OT-M1-195 花魁アルミホイール クロームメッキ 花魁JAPAN 11063608

花魁アルミホイール クロームメッキ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1本注文コード11063608品番OT-M1-195
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

JWL-T認証、VIA認証取得。保安基準適合品。
クロームメッキ仕様とシャイニーブライト(R)の2種類をリリース。
クロームメッキ仕様保証期間 1年間。
シャイニーブライト(R)保証期間 製造年月日から5年間または購入日より1年間のいずれか長い方。

用途トラック用アルミホイール適合4軸低床車リム幅(mm)(J)6.75規格新ISO穴数飾り:8ボルト穴数8リム径(inch)19.5
注意
※補償の対象は製品本体のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする