アイカートフリーG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
すずらん
内容量1台注文コード11064220品番NO.839 すずらん
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・お洒落なバッグで自由自在に押せて、手元ブレーキ付き。
・4輪フリーキャスターで自在移動。
・車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。
・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。
・ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
・バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。
・後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。

付属品レインカバー材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル質量(kg)2.8すずらんサイズ(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3積載荷重(kg)6機能標準:1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立てバッグ容量(L)約13車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
注意
※お買い物用のショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする