曜日別特売
P-830 バキュームピック ホーザン 11064733

P-830 バキュームピック ホーザン 11064733
P-830 バキュームピック ホーザン 11064733
P-830 バキュームピック ホーザン 11064733
P-830 バキュームピック ホーザン 11064733

バキュームピック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11064733品番P-830
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。

付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11064733
2012-05-07
用途: 基板ハンダ付け作業の補助(として使うつもりでいたが、使い物に成らず。)

小型で取り回しは良いが、吸着能力がかなり弱い。
材質のパットが天然ゴムの為か、小型電子部品でも保持時間が3~5秒しかない。
安価であっても、もう少し保持能力が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする