曜日別特売
STAC14-S ハケ型除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク 11065083

ハケ型除電ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)40
全長(mm)130
有効長(mm)(ブラシ)15
質量(g)9
内容量1本注文コード11065083品番STAC14-S
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。

用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)全長(mm)130有効長(mm)(ブラシ)15毛丈(mm)40トラスコ品番291-5464質量(g)9線径(Φmm)0.04材質(柄部)アルミ合金材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維毛幅(mm)10表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11065092
2022-03-25
用途: テープは貼り前の脱磁にと。

カッティングテープを貼るのにシールから外した時に静電気が発生するので下処理的に購入したが、思ったより除電しきれてないので残念。仕方にも問題があるのかもしれないが、結果がこれなので。

対象商品 : 11065083
2017-09-30
用途: コーヒーミルの除電
飲食業

本来の使い方と違いますが、飲食店のコーヒーミルの除電に使用。
タミヤの除電ブラシを使っていましたが冬場になるとブラシ自体が帯電してしまい、
除電が追いつかない為、アルミシャフトの本品を試してみたくなりました。
まだ使い込んでないですが使ってみた感じは除電能力が高いと感じました。
ブラシ自体が帯電することもなく、コーヒーミル全体を除電してくれ、粉が散らばらずになりました。
冬にならないと実力は判りませんが、今まで使ったタミヤと比べると圧倒的除電能力です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする