MT-KS006KBB ニー ボディパッド MT-KS006KBB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065455

MT-KS006KBB

ニー ボディパッド MT-KS006KBB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065455品番MT-KS006KBB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KS006KBB
販売備考:Black with Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする