GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722

 

GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722
GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722
GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722
GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722
GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722
GBM10RE/N 電気ドリル BOSCH(ボッシュ) 11065722

電気ドリル

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴あけ能力 鉄工(mm)10
チャック把握範囲(Φmm)1~10
穴あけ能力 木工(mm)25
消費電力(W)450
内容量1台注文コード11065722品番GBM10RE/N
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ

用途鉄・木材等への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5仕様二重絶縁構造・電子無段変速・正転/逆転機構・首部径Φ43mm絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)1.25トラスコ品番361-3739セット内容本体、チャックハンドル長さ(mm)180幅(mm)210消費電力(W)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×180×60カーボンブラシ呼び番号2609160125アズワン品番65-2007-53
注意
※先端工具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11065722
2022-05-11
用途: 山荘でのDIY
その他業種

商品納入時の重大なトラブルにより山に行くことが出来ず未だ使用していない。
コードの太さが他社品より太く感じるが軟らかいので問題ないと思う。
 それよりも、チャックハンドルを納品しない(同梱包しない)という商品の性能以外の  重大事案の再発防止に努めて欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

2021-02-03
用途: 球体加工
合同会社ブラインポケット製造業

軸径6mmの球状ダイアモンドカップビっとをつけました。

対象商品 : 11065722
2016-04-01
用途: DYI

想像以上に重たいが、性能面はDYIで使用する分には全く問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 11065722
2016-04-14
用途: 木材の穴あけ

小型なのにパワフルです。φ90の木工用コア装着で24mm厚でも楽々開きました。トリガーで速度調整できるのでセンターミスも起こし難くGOODです。

2が参考にしています
対象商品 : 11065722
2015-04-15
用途: 機械の組み立て作業の加工

非常に良い トルクが有って レバ-の力加減だけで 速度が変えれるのは 作業効率が良い

1が参考にしています
2019-03-12
用途: ネジ穴修復
不動産業

ボルト穴の修復に使用、値段の割にトルクもあり、目的は達成!

対象商品 : 11065722
2014-02-27
用途: 治具取り付け物の穴加工工事に使用
須山設備

力が強く穴加工には、大変満足・・同じ型をまた購入予定

2が参考にしています
対象商品 : 11065722
2014-05-15
用途: 『部品作製』
鈴喜自動車株式会社

細かな部品作製をするのに適した工具を探していましたのでピッタリでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする