MT-KB041M2 ニー ボディパッド MT-KB041M2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065760

ニー ボディパッド MT-KB041M2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード11065760品番MT-KB041M2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB041M2
販売備考:White with Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR S1000RR M Motorsport Edition 23-
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする