MT-KB041KRW ニー ボディパッド MT-KB041KRW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065909

MT-KB041KRW

ニー ボディパッド MT-KB041KRW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065909品番MT-KB041KRW
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB041KRW
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Red & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 23-
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000RR (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (23-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする