NDS0102MBK ドアストッパー Neo Bulls(ブルズ) 11066697

色サンプル

ドアストッパー Neo

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オールマットブラック色
内容量1ケース(10枚)注文コード11066697品番NDS0102MBK
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ
本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。
突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。
ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。
磁石でピタッとストップ。
解除は軽くドアを引くだけです。

種別マグネット式材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POMオールマットブラック色タイプ戸当たりタイプ仕上クロムメッキ塗装グリーンマーク認定
関連資料:チラシ(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする