NDS0102CN ドアストッパー Neo Bulls(ブルズ) 11066706

色サンプル

ドアストッパー Neo

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アンバー色
内容量1ケース(10枚)注文コード11066706品番NDS0102CN
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ
本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。
突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。
ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。
磁石でピタッとストップ。
解除は軽くドアを引くだけです。

種別マグネット式材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POMアンバー色タイプ戸当たりタイプ仕上クロムメッキ塗装グリーンマーク認定
関連資料:チラシ(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする