※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ガイシ(NGK)ベアロン
防爆モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)
150
200
300
最大口開き(mm)
19
24
34
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067095
品番
150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,550
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)
160
最大口開き(mm)
19
材質
ベリリウム銅合金
呼び寸法(mm)
150