250 防爆モンキーレンチ 日本ガイシ(NGK)ベアロン 11067113

防爆モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)28
内容量1本注文コード11067113品番250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,620

ベリリウム合金製の防爆商品です

用途
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)260最大口開き(mm)28材質ベリリウム銅合金呼び寸法(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする