曜日別特売
375 防爆モンキーレンチ 日本ガイシ(NGK)ベアロン 11067131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び寸法(mm)375
最大口開き(mm)42
内容量1本注文コード11067131品番375
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥78,220販売価格(税込)¥84,590
販売価格(税別)
76,900

ベリリウム合金製の防爆商品です

用途火花など火気厳禁の作業に全長(mm)390最大口開き(mm)42材質ベリリウム銅合金呼び寸法(mm)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする