曜日別特売
2 防爆片手ハンマー 日本ガイシ(NGK)ベアロン 11067287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆片手ハンマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)430呼び寸法2注文コード11067287品番2
参考基準価格(税別)¥34,840販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ベリリウム銅合金製の防爆商品です

用途火花など火気厳禁の作業に全長(mm)430頭部長(mm)130呼び寸法2質量(g)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11067253
2018-05-14
用途: 足場の組立解体

足場仮設に於いて、火花発生リスク軽減のために購入しました。
持ち手の径がもう少し太いと使い易かったです。
値段は十分安いと思います。全体的に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする