※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆チッピングハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1 注文コード11067341 品番1
参考基準価格(税別)¥18,510 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ベリリウム合金製の防爆商品です

全長(mm)330 頭部長(mm)160 呼び寸法1 用途火花など火気厳禁の作業に 質量(g)453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする